Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø32mm M32x1,5 IP20-67 M32 x 1,5 Gew 90°Wink SILVYNCOMPACT90°M32X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP67, metall
90° Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP67, metall
Artikel-Nr.:
     262-E760D97
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803812
EAN/GTIN:
     4044776885375
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø32mm M32x1,5 IP20-67 M32 x 1,5 Gew 90°Wink SILVYNCOMPACT90°M32X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.472
Gewindelänge:
12 mm mm
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
20 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,396*
€ 41,896*
5
Frei Haus
ab € 36,716*
€ 42,996*
1
€ 5,90*
ab € 30,12*
€ 47,25*
1
€ 6,90*
ab € 39,73*
€ 49,98*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 57,13267*
€ 65,17267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,17267*
€ 77,55548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32267*
€ 75,35398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,38267*
€ 74,23538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,13267*
€ 67,98788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 325,86335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.