Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 40MHz 4k Rollingcode-System Batt B4S40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender 40MHz 4k Rollingcode-System Batt B4S40L
Artikel-Nr.:
     262-E729I78
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2900509
EAN/GTIN:
     4250035400382
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Funksender 40MHz 4k Rollingcode-System Batt B4S40L
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
4
Funkfrequenz:
40 MHz MHz
Reichweite:
35 m m
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.