Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor free@home REG 8TE 8Ausg 6A 1380W 230V 6251/8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E717J96
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktoren abb
schaltaktor
schaltaktor 6a
Schaltaktor free@home REG 8TE 8Ausg 6A 1380W 230V 6251/8.8
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Ausführung:
Grundmodul
Ausgangsleistung:
1380 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
6 A A
Breite in Teilungseinheiten:
8
Funk bidirektional:
ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Schaltleistung:
1380 W W
Max. Schaltstrom:
6 A A
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.