Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon LAN AP PAL 178mm ws 202x202x30mm Internkommunikation AVP870-0E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access-Video-Panel Edelstahl/Weiß AVP 870-0 E/W
Access-Video-Panel Edelstahl/Weiß AVP 870-0 E/W
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E714I42
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200048785-00
EAN/GTIN:
     4015739487851
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon LAN AP PAL 178mm ws 202x202x30mm Internkommunikation AVP870-0E/W
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
178 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
202 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
202 mm mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Leistungsaufnahme:
6.8 W W
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
30 mm mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.058,42*
€ 1.220,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.052,89*
€ 1.221,59*
Frei Haus
ab € 1.057,49*
€ 1.226,72*
Frei Haus
ab € 1.071,55*
€ 1.238,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.138,18*
€ 1.305,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,45*
€ 1.553,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,23*
€ 1.505,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,80*
€ 1.409,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,99*
€ 1.378,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,18*
€ 1.354,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.