Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Säule 1f RM45 Kst rws unbeh RAL9010 hfr VH-P4RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E709A71
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109841
EAN/GTIN:
     4012196101566
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckplatte für Energieversorgungs...
Abdeckplatte für Energie-Versorgung...
Abdeckplatte für Installationssäule
Abdeckplatte Säule 1f RM45 Kst rws unbeh RAL9010 hfr VH-P4RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Bauform Öffnung:
eckig
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,76*
€ 5,00*
ab € 1,82*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.