Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Säule 2f RM45 Kst rws unbeh RAL9010 hfr VH-P5RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 2-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte 2-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E709A69
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109835
EAN/GTIN:
     4012196101528
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckplatte für Energieversorgungs...
Abdeckplatte für Energie-Versorgung...
Abdeckplatte für Installationssäule
Abdeckplatte Säule 2f RM45 Kst rws unbeh RAL9010 hfr VH-P5RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Bauform Öffnung:
eckig
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,81*
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 5,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.