Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor KNX REG 6Ausg 0,45A 24-250V Ventilschutzfunktion HMG6TKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Theben HMG 6 T KNX DIN-Schienenmontage Heizungsaktor 6 Kanäle
Theben HMG 6 T KNX DIN-Schienenmontage Heizungsaktor 6 Kanäle
Artikel-Nr.:
     262-E708I42
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930240
EAN/GTIN:
     4003468490129
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
Heizungsaktor KNX REG 6Ausg 0,45A 24-250V Ventilschutzfunktion HMG6TKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
ja
Handschaltung:
ja
KNX:
ja
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.45 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltspannung:
24 - 250 V
Schutzart (IP):
IP20
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Ventilschutzfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 173,94*
€ 211,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,85*
€ 212,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,30*
€ 239,07*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 203,48*
€ 246,46*
Frei Haus
ab € 204,92*
€ 247,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.