Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 18x177,5x24mm TZ602P100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E659C08
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010817R9999
EAN/GTIN:
     4011617108177
Befestigungsset 18x177,5x24mm TZ602P100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
177.5 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 547,62*
€ 617,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 548,53*
€ 618,20*
Frei Haus
ab € 554,64*
€ 623,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,82*
€ 629,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 588,94*
€ 661,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,69*
€ 787,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,79*
€ 748,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,18*
€ 729,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,94*
€ 700,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.