Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter alu theLeda L76mm H15mm ABSTANDSRAHMEN10AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsrahmen alu theLeda PAL
Abstandsrahmen alu theLeda PAL
Artikel-Nr.:
     262-E599C79
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070972
EAN/GTIN:
     k.A.
Abstandhalter alu theLeda L76mm H15mm ABSTANDSRAHMEN10AL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
76 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
15 mm
Länge:
76 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,02*
€ 5,00*
ab € 6,29*
€ 8,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.