| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E572A50 Herst.-Nr.: 50065634 EAN/GTIN: 4007685656344 |
| |
|
| | |
| Erdungslasche M16 Schraub OSET16/M16 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraube | Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: | metrisch | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 | Länge: | 59 mm | Materialstärke: | 0 mm | Oberflächenschutz: | vernickelt | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,3236* | € 2,1236* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,39* | € 2,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,3987* | € 2,2766* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,57* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|