Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 2p H05VV-F 1,5qmm 16A L500mm ws 2x1,5qmm Stecker fr.Ende GST15I2KS-S15EW05WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 2p H05VV-F 1,5qmm 16A L500mm ws 2x1,5qmm Stecker fr.Ende GST15I2KS-S15EW05WS
Artikel-Nr.:
     262-E568C94
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.222.0504.2
EAN/GTIN:
     4015573970403
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Systemverbindung 2p H05VV-F 1,5qmm 16A L500mm ws 2x1,5qmm Stecker fr.Ende GST15I2KS-S15EW05WS
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Abmantellänge:
21 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
500 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,04*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,4103*
€ 5,0603*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,0109*
€ 5,9509*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0603*
€ 6,02176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9903*
€ 5,93846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8103*
€ 5,72426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4903*
€ 5,34346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2903*
€ 5,10546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4103*
€ 4,05826
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.