Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 2p H05Z1Z1-F 1,5qmm ws L4000mm 2x1,5qmm Buchse Stecker hfr 18A GST15I2KSBS15HW40PB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E567H59
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.222.4060.9
EAN/GTIN:
     4015573924901
Systemverbindung 2p H05Z1Z1-F 1,5qmm ws L4000mm 2x1,5qmm Buchse Stecker hfr 18A GST15I2KSBS15HW40PB01
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
18 A
Brandlast:
1.451 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
4000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,476*
€ 12,266*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,84729*
€ 17,05729*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,639*
€ 19,619*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05729*
€ 20,29818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96729*
€ 20,19108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83729*
€ 18,84638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05729*
€ 17,91818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67729*
€ 17,46598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84729*
€ 14,09828
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.