Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V 20A 1,5-0qmm Ø10-14mm hfr PE RST20I3SS1ZR2VHGN02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E565C86
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.4155.7
EAN/GTIN:
     4015573875111
Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V 20A 1,5-0qmm Ø10-14mm hfr PE RST20I3SS1ZR2VHGN02
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
400 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
34.6 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.6 mm
Kabeldurchmesser:
10 - 14 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80.4 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,17*
1
€ 5,46*
ab € 4,83*
€ 7,21*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,2152*
€ 7,6452*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,40444*
€ 7,91444*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,9554*
€ 8,6554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6554*
€ 10,29993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2654*
€ 9,83583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7554*
€ 9,22893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3654*
€ 8,76483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9554*
€ 8,27693
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9554*
€ 7,08693
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.564.4453.1
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.