| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E557D66 Herst.-Nr.: 93.733.4253.0 EAN/GTIN: 4015573242555 |
|
|
| | |
| Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A 2,5qmm Buchse N PE ST18/3B1ZEVNSWRDM Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 1 | Art der Verriegelung: | im Steckverbinder integriert | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Kontaktmaterial: | CuZn | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 70 °C | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: | 70 °C | Mechanische Codierung: | ja | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff des Gehäuses: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 2,04* | € 2,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,25* | € 3,48* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,4862* | € 3,8262* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,56* | € 3,93* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,84904* | € 4,34904* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|