Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Stift 7p 1re Zinn Schraub 0,2-1,5qmm Rundkabel SCZ3.81/07/180FSNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E547G95
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1971360000
EAN/GTIN:
     4032248681181
Suchbegriffe:
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
stiftleiste
Kabelsteckverbinder LP Stift 7p 1re Zinn Schraub 0,2-1,5qmm Rundkabel SCZ3.81/07/180FSNBKBX
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
17.1 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,8926*
€ 4,7826*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,9349*
€ 4,8449*
59 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,1276*
€ 5,0376*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,20659*
€ 5,14659*
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,14659*
€ 6,12444
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20659*
€ 5,00584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 257,3295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.