Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 6p sw 1re 7,62mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62HP/06/180SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E545A88
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1049020000
EAN/GTIN:
     4032248786992
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Platinenstecker Buchse 6p sw 1re 7,62mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62HP/06/180SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
26.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3575*
€ 5,2575*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,416*
€ 5,316*
59 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,5868*
€ 5,4968*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7594*
€ 5,6594*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,95348*
€ 5,83348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,83348*
€ 6,94184
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95348*
€ 5,89464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 291,674* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.