Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 4p sw 1re 3,5mm zinn THR 1,5mm fester Steckverbinder SL-SMT3.50/04/90RF1.5SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E544D77
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1000600000
EAN/GTIN:
     4032248817115
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 4-polig
Platinenstecker Stift 4p sw 1re 3,5mm zinn THR 1,5mm fester Steckverbinder SL-SMT3.50/04/90RF1.5SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.5 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
1.5 mm
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 4 pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1635*
€ 1,4335*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,179*
€ 1,459*
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,2243*
€ 1,5143*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,25065*
€ 1,54065*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,54065*
€ 1,83337
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25065*
€ 1,48827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 154,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.