Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L106mm 357,5mm Hut_357,5mm TS35X7.51066.2B/13.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E542I28
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568000000
EAN/GTIN:
     4008190055622
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Tragschiene ST gvz L106mm 357,5mm Hut_357,5mm TS35X7.51066.2B/13.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
106 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, tragschiene, G-Schiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,81*
€ 272,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 230,73*
€ 273,36*
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 275,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,01*
€ 285,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,75*
€ 293,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,24*
€ 339,4356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,97*
€ 335,5443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,74*
€ 329,3206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,46*
€ 315,8974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,01*
€ 286,8019
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.