Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 10f 1re gn RM=3,5 0,2-1,5qmm SchraubLöt 0,25-0,75qmm PS3.50/10/903.5SNGNBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E542E92
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1811480000
EAN/GTIN:
     4032248290581
Printklemme 10f 1re gn RM=3,5 0,2-1,5qmm SchraubLöt 0,25-0,75qmm PS3.50/10/903.5SNGNBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2500 kV
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
11.9 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,034*
€ 144,344*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,29*
€ 145,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,57*
€ 147,69*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,41*
€ 153,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,344*
€ 171,76936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,364*
€ 170,60316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,034*
€ 160,69046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,784*
€ 153,25296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,034*
€ 136,89046
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,15034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.