Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 10f 1re sw RM=3,81 SchraubTHR 0,2-1,5qmm LSF-SMT3.81/10/1353.5SNBKTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E536G07
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1885960000
EAN/GTIN:
     4032248490875
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 10f 1re sw RM=3,81 SchraubTHR 0,2-1,5qmm LSF-SMT3.81/10/1353.5SNBKTU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Art der Banderolierung:
axial (Klebeband für Axialführung)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2500 kV
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
16.4 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 1,6058*
€ 2,2258*
25 Tage
unbekannt
14
€ 5,50*
ab € 1,6274*
€ 2,2574*
45 Tage
nicht lagernd
14
€ 4,45*
ab € 1,69072*
€ 2,32072*
19 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 1,7539*
€ 2,4039*
Lager 262
14
€ 5,95*
ab € 1,81538*
€ 2,49538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,49538*
€ 2,9695
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,46538*
€ 2,9338
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,31538*
€ 2,7553
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,22538*
€ 2,6482
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,08538*
€ 2,4816
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 1,81538*
€ 2,1603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 34,93532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.