Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E536E60 Herst.-Nr.: 1861220000 EAN/GTIN: 4032248419296 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder Stift IP67 Schraub Zinn ger SAIE-M12S-4-0.5U-PG9 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.34 - 0.34 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Leistungskontakte: | 4 | Anzahl der Steuerkontakte: | 4 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungsspannung: | 250 V | Kontaktausführung: | Stift | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Umgebungstemperatur: | -40 - 80 °C | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, rundsteckverbinder sonstige 4 polig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,87* | € 14,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,89* | € 14,02* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,05* | € 14,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,36* | € 14,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,36* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|