Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E536B95 Herst.-Nr.: 1784040001 EAN/GTIN: 4032248429998 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder Stift 4A IP67 Zinn Schneidkl ger SAIS-3-IDCM8SMALL Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 - 0.34 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Datenkontakte: | 3 | Anzahl der Leistungskontakte: | 3 | Anzahl der Steuerkontakte: | 3 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Bemessungsspannung: | 32 V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Für Kabelaußendurchmesser: | 3.2 - 5.4 mm | Kontaktausführung: | Stift | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Umgebungstemperatur: | -40 - 80 °C | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Gewinderings: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,33* | € 7,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,33* | € 8,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,92* | € 11,02* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,23* | € 11,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,41* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|