Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3f 1re sw RM=7,62 0,2-1,5qmm SchraubTHR LSF-SMT7.62/03/903.5SNBKRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E535D32
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1874550000
EAN/GTIN:
     4032248459339
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 3f 1re sw RM=7,62 0,2-1,5qmm SchraubTHR LSF-SMT7.62/03/903.5SNBKRL
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
6000 kV
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
13.15 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
265
€ 5,90*
ab € 0,894*
€ 1,084*
25 Tage
unbekannt
265
€ 5,50*
ab € 0,906*
€ 1,096*
45 Tage
nicht lagernd
265
Frei Haus
ab € 0,94087*
€ 1,14087*
19 Tage
nicht lagernd
265
€ 5,90*
ab € 0,9761*
€ 1,1861*
Lager 262
265
€ 5,95*
ab € 1,01581*
€ 1,23581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 265 Stück
€ 1,23581*
€ 1,47061
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01581*
€ 1,20881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 265 Stück
Mindestbestellmenge: 265 Stück ( entspricht € 327,48965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.