Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 7f 1re sw RM=7,5 SchraubTHR 0,2-1,5qmm LSF-SMT7.50/07/903.5SNBKTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E533B77
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1824930000
EAN/GTIN:
     4032248327553
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 7f 1re sw RM=7,5 SchraubTHR 0,2-1,5qmm LSF-SMT7.50/07/903.5SNBKTU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Art der Banderolierung:
axial (Klebeband für Axialführung)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
6000 kV
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
13.15 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
11
€ 5,90*
ab € 1,3474*
€ 1,9374*
10 Tage
unbekannt
11
€ 5,50*
ab € 1,3653*
€ 1,9653*
59 Tage
nicht lagernd
11
€ 4,45*
ab € 1,41728*
€ 2,03728*
22 Tage
nicht lagernd
11
€ 5,90*
ab € 1,4702*
€ 2,1102*
Lager 262
11
€ 5,95*
ab € 1,52954*
€ 2,19954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 2,19954*
€ 2,61745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13954*
€ 2,54605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01954*
€ 2,40325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86954*
€ 2,22475
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52954*
€ 1,82015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 24,19494* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.