Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 1p LUPZP2.54GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E533B30
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1837580000
EAN/GTIN:
     4032248347315
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Printklemme 1p LUPZP2.54GY
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
76 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
30.9 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3789*
€ 0,5689*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,384*
€ 0,574*
58 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3988*
€ 0,5988*
2
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,5858*
€ 0,8558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8558*
€ 1,0184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7758*
€ 0,9232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7558*
€ 0,8994
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7258*
€ 0,8637
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.