Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 10p or 1re 5,08mm zinn Direktans fester Steckverbinder SLAS10BRF15SNOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E526D02
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1845930000
EAN/GTIN:
     4032248361953
Suchbegriffe:
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Platinenstecker Stift 10p or 1re 5,08mm zinn Direktans fester Steckverbinder SLAS10BRF15SNOR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
15 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 163,684*
€ 203,524*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,648*
€ 206,308*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,01*
€ 213,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,8204*
€ 241,6404*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,6404*
€ 287,55208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,2304*
€ 272,78418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,1204*
€ 255,99328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,0604*
€ 246,40188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,8204*
€ 230,64628
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,69102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.