Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW-Aderendhülse 0,5qmm 12mm isol PP or Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,5/18ZHOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E524G31
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9037220000
EAN/GTIN:
     4008190492694
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülse orange
weidmüller aderendhülsen
aderendhülse orange
ZW-Aderendhülse 0,5qmm 12mm isol PP or Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,5/18ZHOR
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07706*
€ 0,09756*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08106*
€ 0,10246*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0828*
€ 0,1053*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0864*
€ 0,1096*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09277*
€ 0,11797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,11797*
€ 0,14038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10877*
€ 0,12944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09277*
€ 0,1104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 58,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.