Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS Ein-Ausgangsmodul 8E, 1.5A RSRJ452WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, 2 x RJ45- Steckverbinder, 2 x Steckverbinder RJ45, 8 P
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, 2 x RJ45- Steckverbinder, 2 x Steckverbinder RJ45, 8 P
Artikel-Nr.:
     262-E524B74
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8555440000
EAN/GTIN:
     4032248193882
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
Übergabebaustein
Übergabemodul
SPS Ein-Ausgangsmodul 8E, 1.5A RSRJ452WAY
Weitere Informationen:
Breite:
45.1 mm
Höhe:
44.2 mm
Tiefe:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,88*
€ 44,98*
€ 4,98*
ab € 34,96*
€ 45,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 46,00*
€ 3,90*
ab € 36,27*
€ 46,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,01*
€ 51,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0199360000
€ 0,80055*
Zubehör
Weidmüller
0498000000
€ 6,73209*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
€ 2,85111*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
€ 0,6078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.