Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 9p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/09/180F3.2SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E523E00
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1842840000
EAN/GTIN:
     4032248354207
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 9 pol
stiftleiste
weidmüller stiftleiste
Platinenstecker Stift 9p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/09/180F3.2SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
9
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 1,9172*
€ 2,5772*
26 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 1,9329*
€ 2,6029*
46 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,45*
ab € 2,02771*
€ 2,68771*
Lager 262
48
€ 5,95*
ab € 2,06158*
€ 2,75158*
19 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 2,0936*
€ 2,7936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,75158*
€ 3,27438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56158*
€ 3,04828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48158*
€ 2,95308
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06158*
€ 2,45328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 132,07584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.