Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 17p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/17/90G3.2SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E523C95
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1841780000
EAN/GTIN:
     4032248353132
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
Platinenstecker Stift 17p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/17/90G3.2SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
17
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,9409*
€ 3,8209*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,9802*
€ 3,8702*
46 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,0745*
€ 4,0045*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,16169*
€ 4,08169*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,2107*
€ 4,1507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,08169*
€ 4,85721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79169*
€ 4,51211
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16169*
€ 3,76241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,6338* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.