Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 9p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/09/90LF1.5SNBKRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E522F04
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1805380000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 9-polig
Platinenstecker Stift 9p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/09/90LF1.5SNBKRL
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
1.5 mm
Polzahl:
9
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 9 pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
385
€ 5,90*
ab € 2,3537*
€ 2,5237*
385
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,54*
26 Tage
unbekannt
385
€ 5,50*
ab € 2,3853*
€ 2,5553*
46 Tage
nicht lagernd
385
Frei Haus
ab € 2,46767*
€ 2,64767*
Lager 262
385
€ 5,95*
ab € 2,54164*
€ 2,70164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 385 Stück
€ 2,70164*
€ 3,21495
pro Stück
ab 770 Stück
€ 2,66164*
€ 3,16735
pro Stück
ab 1925 Stück
€ 2,61164*
€ 3,10785
pro Stück
ab 3850 Stück
€ 2,57164*
€ 3,06025
pro Stück
ab 192500 Stück
€ 2,54164*
€ 3,02455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 385 Stück
Mindestbestellmenge: 385 Stück ( entspricht € 1.040,1314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.