Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 10 sw 1re 3,5mm zinn 10p Direktans fester Steckverbinder BL-I/O3.50/10FPNPLEDSNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E521J27
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1789090000
EAN/GTIN:
     4032248208029
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Platinenstecker Buchse 10 sw 1re 3,5mm zinn 10p Direktans fester Steckverbinder BL-I/O3.50/10FPNPLEDSNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
2 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 14,3948*
€ 16,2448*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 14,5182*
€ 16,4682*
58 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,1825*
€ 17,1225*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 15,43192*
€ 17,49192*
20
Frei Haus
ab € 15,081*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,49192*
€ 20,81538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43192*
€ 18,36398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 349,8384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.