Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 11f 1re or RM=7,62 0,5-4qmm SchraubLöt TOP4GS11/1807.62OR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E521J00
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1786580000
EAN/GTIN:
     4032248201211
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Printklemme 11f 1re or RM=7,62 0,5-4qmm SchraubLöt TOP4GS11/1807.62OR
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
29.5 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme orange
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1.101,11*
€ 1.133,36*
59 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.109,21*
€ 1.215,63*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1.110,695*
€ 1.226,345*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1.124,58*
€ 1.242,38*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1.274,8735*
€ 1.388,9535*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.388,9535*
€ 1.652,85467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.375,5935*
€ 1.636,95627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.327,8535*
€ 1.580,14567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.297,8935*
€ 1.544,49327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.274,8735*
€ 1.517,09947
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 25,49747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.