Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 40f 2re or RM=5,08 SchraubLöt 0,2-1,5qmm 0,25-1,5qmm LM2H5.08/40/903.5SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E521A31
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1769420000
EAN/GTIN:
     4032248116478
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 40f 2re or RM=5,08 SchraubLöt 0,2-1,5qmm 0,25-1,5qmm LM2H5.08/40/903.5SNORBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
40
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
40.1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,6349*
€ 12,3549*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,764*
€ 12,514*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,151*
€ 12,951*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,5324*
€ 13,4324*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,96089*
€ 13,91089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,91089*
€ 16,55396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36089*
€ 15,89946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96089*
€ 13,04346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,1089* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.