Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3f 1re or RM=5,08 0,2-1,5qmm SchraubLöt 0,25-1,5qmm LM1H5.08/03/903.5SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E520J33
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1766370000
EAN/GTIN:
     4032248063819
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 3f 1re or RM=5,08 0,2-1,5qmm SchraubLöt 0,25-1,5qmm LM1H5.08/03/903.5SNORBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
40.1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,77884*
€ 1,00884*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,817*
€ 1,057*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,8279*
€ 1,0679*
59 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,8597*
€ 1,0997*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,92812*
€ 1,16812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,16812*
€ 1,39006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10812*
€ 1,31866
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92812*
€ 1,10446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,812* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.