Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 18p sw 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL-SMT3.50/18/90G1.5SNBKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E520H86
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1761702001
EAN/GTIN:
     4032248132294
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Platinenstecker Stift 18p sw 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL-SMT3.50/18/90G1.5SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
1.5 mm
Polzahl:
18
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,246*
€ 79,846*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,706*
€ 80,936*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,12*
€ 83,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,5512*
€ 85,4112*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,4112*
€ 101,63933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,7012*
€ 100,79443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,6412*
€ 98,34303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,8912*
€ 89,12053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,5512*
€ 79,19593
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,32756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.