Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 2f 1re or RM=7,5 SchraubLöt 0,5-4qmm LP7.50/02/1803.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E520H40
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1761370000
EAN/GTIN:
     4032248121625
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Printklemme 2f 1re or RM=7,5 SchraubLöt 0,5-4qmm LP7.50/02/1803.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 6 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
14.2 mm
Länge des Pins:
3.2 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8108*
€ 1,0608*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,8216*
€ 1,0716*
59 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,8532*
€ 1,1132*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,86546*
€ 1,12546*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8851*
€ 1,1451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,12546*
€ 1,3393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06546*
€ 1,2679
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86546*
€ 1,0299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.