Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 2f 1re sw RM=7,62 0,5-4qmm SchraubLöt LP7.62/02/1804.5SNBKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E520F72
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753910000
EAN/GTIN:
     4032248065387
Printklemme 2f 1re sw RM=7,62 0,5-4qmm SchraubLöt LP7.62/02/1804.5SNBKBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 6 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
15.5 mm
Länge des Pins:
4.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,689*
€ 101,339*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,18*
€ 102,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,82*
€ 103,59*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,83*
€ 107,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,339*
€ 120,59341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,789*
€ 118,74891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,759*
€ 115,14321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,709*
€ 110,32371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,689*
€ 94,82991
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,79689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.