Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 8p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/08/180G1.5SNBKRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E520F11
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753044001
EAN/GTIN:
     4032248135646
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Platinenstecker Stift 8p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/08/180G1.5SNBKRL
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
1.5 mm
Polzahl:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
265
€ 5,90*
ab € 1,7502*
€ 2,1702*
25 Tage
unbekannt
265
€ 5,50*
ab € 1,7838*
€ 2,1938*
20 Tage
nicht lagernd
265
€ 5,90*
ab € 1,9219*
€ 2,2419*
45 Tage
nicht lagernd
265
Frei Haus
ab € 1,85246*
€ 2,28246*
Lager 262
265
€ 5,95*
ab € 1,89261*
€ 2,33261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 265 Stück
€ 2,33261*
€ 2,77581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89261*
€ 2,25221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 265 Stück
Mindestbestellmenge: 265 Stück ( entspricht € 618,14165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.