Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 6p or 1re 7,62mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62/06/90SNORBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518G74
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1702710000
EAN/GTIN:
     4008190909192
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse 6-polig
Platinenstecker Buchse 6p or 1re 7,62mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62/06/90SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
13 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,097*
€ 203,57736*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,85682*
€ 206,35692*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,4973*
€ 230,93742*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,93742*
€ 274,81553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,4472*
€ 269,47217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,68728*
€ 260,23786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,31752*
€ 250,27785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,4973*
€ 226,69179
pro Packung
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 4,53565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.