Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E518F93 Herst.-Nr.: 1701900000 EAN/GTIN: 4008190908263 |
| |
|
| | |
| Platinenstecker Buchse 2p sw 1re 7,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.50/02/90SNBKBX Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Direktanschluss | Bemessungsspannung: | 800 V | Bemessungsstoßspannung: | 8 kV | Bemessungsstrom In: | 13 A | Betriebstemperatur: | -25 - 100 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Geeignet für Leiterplattendicke: | 0 mm | Gehäusefarbe: | schwarz | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 2 | Rastermaß der Anschlüsse: | 7.5 mm | Rastermaß der Kontakte: | 7.5 mm | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 90° (vertikal nach oben) | Überspannungskategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,70438* | € 205,64484* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,25688* | € 208,3869* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,03* | € 216,38* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 188,5494* | € 233,30832* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 138 Stück (ab € 1,3663* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|