Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 2f 1re sw RM=5,08 0,5-4qmm SchraubLöt LPP5.08/02/904.5SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518E85
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1697120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Printklemme 2f 1re sw RM=5,08 0,5-4qmm SchraubLöt LPP5.08/02/904.5SNBKBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
21.5 mm
Länge des Pins:
4.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6768*
€ 0,8768*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,6858*
€ 0,8858*
59 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,712*
€ 0,922*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,72219*
€ 0,93219*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93219*
€ 1,10931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88219*
€ 1,04981
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72219*
€ 0,85941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,219* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1496260000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.