Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 3p or 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/03/135F3.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E516J35
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1643340000
EAN/GTIN:
     4008190282103
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste 3pol
Platinenstecker Stift 3p or 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/03/135F3.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
11 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 3 pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
102
€ 5,90*
ab € 0,8838*
€ 1,1338*
25 Tage
unbekannt
102
€ 5,50*
ab € 0,8956*
€ 1,1456*
45 Tage
nicht lagernd
102
€ 4,45*
ab € 0,9301*
€ 1,1901*
Lager 262
102
€ 5,95*
ab € 0,95023*
€ 1,21023*
20 Tage
nicht lagernd
102
€ 5,90*
ab € 0,965*
€ 1,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 102 Stück
€ 1,21023*
€ 1,44017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17023*
€ 1,39257
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95023*
€ 1,13077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 102 Stück
Mindestbestellmenge: 102 Stück ( entspricht € 123,44346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.