Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 11 or 1re 3,5mm zinn 11p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/11/270FSNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E516H15
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1640020000
EAN/GTIN:
     4008190277574
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsenleiste
Platinenstecker Buchse 11 or 1re 3,5mm zinn 11p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/11/270FSNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
11
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste 11pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
36
€ 5,90*
ab € 5,3593*
€ 6,6393*
25 Tage
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 5,431*
€ 6,721*
45 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,45*
ab € 5,64028*
€ 6,98028*
Lager 262
36
€ 5,95*
ab € 5,7623*
€ 7,1423*
18 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,90*
ab € 5,8516*
€ 7,2516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 7,1423*
€ 8,49934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7623*
€ 6,85714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 257,1228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.