Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 4p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/04/270SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E516G63
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1639490000
EAN/GTIN:
     4008190277048
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 4p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/04/270SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
132
€ 6,99*
ab € 1,7386*
€ 2,0486*
19 Tage
unbekannt
132
€ 5,90*
ab € 1,8587*
€ 2,1987*
25 Tage
unbekannt
132
€ 5,50*
ab € 1,8836*
€ 2,2236*
45 Tage
nicht lagernd
132
Frei Haus
ab € 1,95622*
€ 2,31622*
Lager 262
132
€ 5,95*
ab € 1,99853*
€ 2,35853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 132 Stück
€ 2,35853*
€ 2,80665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99853*
€ 2,37825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 132 Stück
Mindestbestellmenge: 132 Stück ( entspricht € 311,32596* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.