Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 2p sw 1re 7,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.50/02/180SNBKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515I69
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1628030000
EAN/GTIN:
     4008190200831
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsengehäuse
Platinenstecker Buchse 2p sw 1re 7,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.50/02/180SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
17 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,029*
€ 141,939*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,18*
€ 143,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,69*
€ 145,30*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,68*
€ 151,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,939*
€ 168,90741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,669*
€ 168,58611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,869*
€ 158,11411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,389*
€ 148,02291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,029*
€ 135,69451
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,14029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.