Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 7p or 1re 7,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.50/07/180SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515I63
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1627970000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 7p or 1re 7,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.50/07/180SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
17 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 4,0371*
€ 5,3171*
9 Tage
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 4,0912*
€ 5,3712*
58 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 4,24925*
€ 5,53925*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 4,4089*
€ 5,7289*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 4,58847*
€ 5,91847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,91847*
€ 7,04298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45847*
€ 6,49558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58847*
€ 5,46028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 236,7388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.