Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 18p or 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/18/90G3.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515E99
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1619390000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste 18 polig
stiftgehäuse
Platinenstecker Stift 18p or 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/18/90G3.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
18
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 18 polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,8135*
€ 3,6935*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,8513*
€ 3,7413*
45 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,9815*
€ 3,8815*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,03606*
€ 3,96606*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,0732*
€ 4,0132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,96606*
€ 4,71961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66606*
€ 4,36261
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03606*
€ 3,61291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,3212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.