Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 22p sw 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/22/90F4.5SNBKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515E63
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1618330000
EAN/GTIN:
     4008190120573
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 22p sw 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/22/90F4.5SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
4.5 mm
Polzahl:
22
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,86*
€ 94,57*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,052*
€ 94,682*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,304*
€ 95,984*
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 97,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,6164*
€ 101,4064*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,4064*
€ 120,67362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,6364*
€ 118,56732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,0064*
€ 111,86762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,6064*
€ 110,20162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,6164*
€ 97,12352
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,08082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.