Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 19p sw 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/19/904.5SNBKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515E44
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1617840000
EAN/GTIN:
     4008190112974
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 19p sw 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/19/904.5SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
4.5 mm
Polzahl:
19
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,00*
€ 75,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,09*
€ 75,15*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,886*
€ 76,156*
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 77,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,5716*
€ 80,2716*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,2716*
€ 95,5232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,9116*
€ 93,9048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,0516*
€ 90,5014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,3516*
€ 86,0984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,5716*
€ 75,6502
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,17858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.